9mm×200m エステルSロープ 東京製綱 13169558

エステルSロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)9
内容量1巻注文コード13169558品番9mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クレモナロープの様な手触りを保ち、摩擦に強く、対候性にも優れております。
また水に濡れても硬くなりにくく取扱いやすいロープです。

用途
建築・土木工事・荷役関係など
材質ポリエステル系スパン糸長さ(m)200構造三つ打太さ(mm)9
注意
※身体確保用には使用できません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする