- GI-AIR ポンプ式ネックピロー/グラスグリーン/- ハイ・キューブ 13174817

GI-AIR ポンプ式ネックピロー/グラスグリーン/-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13174817品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質PVC・ポリエステルグラスグリーン質量(g)(約)242寸法(Φ×Lmm)(ポーチ)約115×150厚さ(cm)(約)11.5寸法(縦×横)(cm)(約)29×30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする