徳武産業
名前が書けるのびのびⅡ/ブラック/片足のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
13175307
品番
4307
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
片足のみ
材質
綿アクリル混(抗菌防臭加工糸)
色
ブラック
サイズ
フリー
機能
ストレッチ
指タイプ
通常