9
iHelp
現場ウォッシングブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13177529
品番
IHーWB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
多用途に使えるソフトブラシです。
一般的な内径15mmのホース対応。
用途
左官道具・建設重機・農機具などの洗浄に。
寸法(mm)
280×80×90
質量(g)
123
タイプ
ソフト・通水タイプ
材質(柄部)
PET
材質(毛)
PP(ポリプロピレン)
主な用途
左官道具・建設重機・農機具などの洗浄
注意
※中性洗剤以外の使用はしないでください。