BPF-4222K 取付自在板 未来工業 13180460

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPF-4222K 取付自在板 未来工業 13180460
BPF-4222K 取付自在板 未来工業 13180460

取付自在板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
寸法L1(mm)420
内容量1個注文コード13180460品番BPF-4222K
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。
[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]

付属品十字穴付丸木ねじ 4.5×40 6ホンブラック種類タテ長寸法H(mm)25寸法L1(mm)420寸法L2(mm)364寸法B2(mm)175寸法B1(mm)220適合計器箱単相小(S)/単相大/三相小(M)適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする