曜日別特売
RDIWL-80RW ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ) 未来工業 13181370

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDIWL-80RW ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ) 未来工業 13181370
RDIWL-80RW ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ) 未来工業 13181370

ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード13181370品番RDIWL-80RW
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする