シーピー化成
SFうま盛 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×30袋)
色
柚子葉
注文コード
13181579
品番
1L 柚子葉
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
フラットな底面で、あらゆるネタ・メニューに対応。
材質
PSP
寸法(mm)
173×111×24
色
柚子葉
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980