製品本体画像
未来工業
ウオルボックス(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
有効深さ(mm)
159
159
152
147
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
363×435×215(屋根・突起部等含)
363×435×215(屋根・突起部等含)
363×435×215(屋根・突起部等含)
378×530×210(屋根・突起部等含)
423×568×210(屋根・突起部等含)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13181720
品番
WB-14AK
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。
16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。
木板は正面から脱着できます。
屋根付<ヨコ型>
色
ブラック
質量(g)
2720
有効深さ(mm)
159
バンド通し穴
有
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
363×435×215(屋根・突起部等含)
取付スペース
ELB:3P100AF×3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません