12L みやこ扇 SF港 本体 シーピー化成 13182139

SF港 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×36袋)注文コード13182139品番12L みやこ扇
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

貫数に合わせた底面デザイン。容器底面のラインを目安に寿司を並べることで、手早く美しい盛り付けができます。

材質PSP寸法(mm)148×103×23みやこ扇耐熱温度(℃)80電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする