ESP02002M/LSAN8/W LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気 13182411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)2700
光色電球色
(仕上)ホワイト
光束(Lm)器具:1400
内容量1個注文コード13182411品番ESP02002M/LSAN8/W
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
質量(kg)1.35(仕上)ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)2700材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)94.5、(200V)89.7材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光束(Lm)器具:1400口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)光色電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする