※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
3000
6500
2700
3000
5000
4000
光色
電球色
昼光色
電球色
昼白色
白色
色
(仕上)ダークグレイ
(仕上)ダークグレイ
(仕上)ホワイト
光束(Lm)
器具:1500
器具:1650
器具:1450
器具:1500
器具:1550
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13182517
品番
ESP02002N/LWSAN8/DG
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.35
色
(仕上)ダークグレイ
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~35
消費電力(W)
(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100/200共用
ビームの開き(°)
1/10ビーム:40
保護等級
IP65
時間
光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)
3000
材質(カバー)
前面:強化ガラス
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V)101.3、(200V)96.1
材質(アーム)
ステンレス(ポリエステル塗装)
光束(Lm)
器具:1500
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
光色
電球色
演色指数(Ra)
80
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
調色の可否
不可