曜日別特売
ESP03002M/DSAN8/DG LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 13182578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)6500
光色昼光色
(仕上)ダークグレイ
光束(Lm)器具:2450
内容量1個注文コード13182578品番ESP03002M/DSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
質量(kg)1.35(仕上)ダークグレイ材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)6500材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)98.3、(200V)95.7材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光束(Lm)器具:2450口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)光色昼光色演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする