※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~242V対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13182910
品番
E39001MN/NSAJ2
参考基準価格(税別)
¥575,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
15.5
材質(本体)
アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
平均(200V):382、最大(200V):413
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
200~242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
ブラック
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP65
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)162.2
光束(Lm)
器具:67000
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)