※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 狭角タイプ 200V~242V対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13183059
品番
E39301N/NSAJ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥575,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)
15.5
材質(本体)
アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
平均(200V):382、最大(200V):413
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
200~242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上22、水平面上24
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
ブラック
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP65
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)168.7
光束(Lm)
器具:69700
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13183059
E39301N/NSAJ2
60449430
E39601N/NSAJ2
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 狭角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気
1台
¥
549,800
税込
¥
604,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)