UFハカマ盛14 明星金 寿司容器 本体(N) シーピー化成 13183469

寿司容器 本体(N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×20袋)明星金注文コード13183469品番UFハカマ盛14 明星金
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

寿司4貫用。上質感を醸し出すハカマ形状。

材質UF寸法(mm)210×106×24明星金耐熱温度(℃)85電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする