UFハカマ盛16 寿司容器 嵌合蓋AP(N) シーピー化成 13183539

寿司容器 嵌合蓋AP(N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
寸法(mm)262×96×27
内容量1ケース(50枚×16袋)注文コード13183539品番UFハカマ盛16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カチッとはまる外嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。

材質A-PET寸法(mm)262×96×27耐熱温度(℃)60電子レンジ不可
注意
※本体は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする