曜日別特売
E43212W/NSAJ2 LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ 岩崎電気 13183558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)平均(200V):998、最大(200V):1033
平均(200V):998、最大(200V):1033
平均(200V):404、最大(200V):426
平均(200V):580、最大(200V):611
光束(Lm)器具:124000
内容量1個注文コード13183558品番E43212W/NSAJ2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
材質前面カバー:ポリカーボネート消費電力(W)平均(200V):998、最大(200V):1033定格入力電圧(V)200~254対応時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.0質量(kg)22材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)器具:124000クラス1000クラス(メタルハライドランプ1500W相当)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする