曜日別特売
浅1300ml 未晒フードカップ シモジマ 13183864

未晒フードカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(25枚×12袋)注文コード13183864品番浅1300ml
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

どんな食品とも合うナチュラルテイストの紙カップ。内側ラミネート加工で、浸みにくく丈夫。パスタやサラダなどに。

材質紙+PEコーティング寸法(mm)口径185×底径160×高70耐熱温度(℃)80以下
注意
※レンジ耐熱温度:80℃以下の為、レンジアップの際はご注意下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする