曜日別特売
YCF6B 透明 アスコン スミ 13184564

アスコン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×12袋)
寸法(mm)187×121×高さ52(本体30+蓋22)
187×121×高さ52(本体30+蓋22)
230×164×高さ109(本体66+蓋43)
182×132×高さ48(本体50+蓋-2)
内容量1ケース(100枚×12袋)注文コード13184564品番YCF6B 透明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

材質OPS寸法(mm)187×121×高さ52(本体30+蓋22)
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする