曜日別特売
FA4115B ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m) 岩崎電気 13184931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)19
内容量1個注文コード13184931品番FA4115B
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
その他電源ユニット取付金具なし材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6質量(kg)19仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅1.5mアーム適合器具LEDioc FLOOD URBANVIEW、美vid LEDioc FLOOD URBANVIEW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする