※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
コンクリート柱用水平取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13185211
品番
TYS-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
鋼材(溶融亜鉛めっき)
質量(g)
215
取付ボルト
M12×38mm
適合バンド
取付:IBT-312(別売)
適合器具
LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO