※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
6500
6500
2700
3000
5000
4000
光色
昼光色
昼光色
電球色
昼白色
白色
光束(Lm)
器具:1100
器具:1100
器具:950
器具:1000
器具:1050
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13185229
品番
ESP01001M/DSAN8/BK
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.35
色
(仕上)サテンブラック
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~35
フランジ
アルミダイカスト
消費電力(W)
(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100/200共用
ビームの開き(°)
1/10ビーム:48
保護等級
IP65
時間
光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)
6500
材質(カバー)
前面:強化ガラス
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V)117、(200V)108.9
光束(Lm)
器具:1100
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外120)
光色
昼光色
演色指数(Ra)
80
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
調色の可否
不可