曜日別特売
ESP01001M/LSAN8/BK LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気 13185238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)2700
光色電球色
光束(Lm)器具:950
内容量1個注文コード13185238品番ESP01001M/LSAN8/BK
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)2700材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101、(200V)94光束(Lm)器具:950口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)光色電球色演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする