※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 600L ダウンタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
昼白色
昼光色
昼白色
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13185536
品番
EBL20106AD/NSAN9
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
2.6
色
昼白色
使用温度範囲(℃)
-40~+50
消費電力(W)
(100V)8.4、(200V)8.5、(242V)8.6
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
レンズ
ポリカーボネート
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP55
時間
光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V)123.8、(200V)122.3、(242V)120.9
光束(Lm)
器具:1040
口出線(mm)
ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)