曜日別特売

フード接続

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
適合ラック幅(mm)600
内容量1本注文コード13186541品番SD-HCFBZ60
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ適合ラック幅(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする