超特大長 OPS フードパック デンカポリマー 13186664

フードパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×10袋)注文コード13186664品番超特大長 OPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安価なフードパック。非嵌合タイプのため、輪ゴムやテープ止め、超音波溶着が必要です。

材質OPS外形寸法(mm)(本体+蓋)297×185×52本体高さ(mm)40フタ高さ(mm)12
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする