曜日別特売
OP-573 フードパック デンカポリマー 13186689

フードパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×8袋)注文コード13186689品番OP-573
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外嵌合タイプのフードパック。揚物惣菜以外にも、様々な用途でご使用いただけます。

材質ユーガード(耐油OPS)外形寸法(mm)(本体+蓋):277×186×66本体高さ(mm)25フタ高さ(mm)44
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする