直線長さ調整

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1組注文コード13188205品番SD-HC30E52L
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
全長630表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)直線間:250~520適合ラックHCタイプ適合ラック幅(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする