ネグロス電工
X形分岐
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1本
W
600
注文コード
13189359
品番
SD-HCX60
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
W
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
W
600
寸法
接続:1000
H2
390
H1
350
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)