ネグロス電工
ノンスリップタイプ 水平90°
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1本
W
300
注文コード
13189876
品番
SD-HCL30NS
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
W
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
W
300
寸法
接続:500
H2
370
H1
350
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)