ネグロス電工
ノンスリップタイプ 直線(0.5m)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1本
W
600
注文コード
13189946
品番
SD-HC60NS-05
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
W
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
W
600
寸法
接続:500
H2
390
H1
350
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)