ネグロス電工
水平90°
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1本
W
750
注文コード
13191310
品番
SD-HCL75
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
W
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
W
750
寸法
接続:950
H2
400
H1
350
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)