ニシキ
うるし長鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(10枚×8袋)
1ケース(10枚×8袋)
1ケース(10枚×3袋)
1ケース(10枚×4袋)
1ケース(10枚×12袋)
寸法(mm)
270×205×35
270×205×35
390×285×35
390×285×40
340×245×35
220×160×35
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×8袋)
注文コード
13192928
品番
(小)黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
漆の光沢を再現した贅沢な器です。お料理を豪華に演出します。
材質
PS
寸法(mm)
270×205×35
色
黒
耐熱温度(℃)
60
電子レンジ
不可
注意
※蓋別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980