曜日別特売
CVC15R40 カバークランプ ネグロス電工 13193096

カバークランプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個L1475注文コード13193096品番CVC15R40
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
L1475L2425表面処理塗装適合ラック幅(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする