曜日別特売
SD-CVC15R70 カバークランプ SD ネグロス電工 13193218

カバークランプ SD

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個L1775注文コード13193218品番SD-CVC15R70
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
L1775L2725表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラック幅(mm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする