ニシキ[卓上消耗品]
角桶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(10枚×10袋)
1ケース(10枚×20袋)
1ケース(10枚×15袋)
1ケース(10枚×10袋)
1ケース(10枚×6袋)
1ケース(10枚×5袋)
1ケース(10枚×4袋)
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×10袋)
注文コード
13193235
品番
(30)黒・赤フチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
積み重ね可能の桶です。総菜や寿司の盛り合わせに最適。
材質
PS
寸法(mm)
265×265×40
色
黒・赤フチ
耐熱温度(℃)
60
電子レンジ
不可
注意
※蓋別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980