CVC15RTB120 上下カバークランプ ネグロス電工 13193261

上下カバークランプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個L11275注文コード13193261品番CVC15RTB120
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。

L11275L21225表面処理塗装適合ラック幅(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする