ニシキ[卓上消耗品]
市松
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(5枚×6袋)
1ケース(10枚×20袋)
1ケース(10枚×15袋)
1ケース(10枚×10袋)
1ケース(10枚×6袋)
1ケース(10枚×5袋)
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5枚×6袋)
注文コード
13193400
品番
(45)黒・赤フチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
市松模様をあしらった寿司桶です。
材質
PS
色
黒・赤フチ
寸法(Φ×mm)
450×52
耐熱温度(℃)
60
電子レンジ
不可
注意
※蓋別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980