画像準備中

100切りコンベックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13194225 品番MAK100CN
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

テープ表面に、通常の目盛りと100切りの目盛りを入れており、どちらでも計測でき便利です。
テープ裏面は、縦の目盛り表示になっており、高さを測るのに便利です。
耐久性と直立性に優れたテープ素材を使用しております。
テープの引込スピードを調整できる操作しやすい大型ブレーキボタン付き。
落下時に先端金具を保護するフックガード付き。

質量(g)400 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 表面処理無電解ニッケルめっきULL 目盛仕様メートル目盛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする