YA-650 充電式チェストライト Hapyson 13195257

YA-650 充電式チェストライト Hapyson 13195257
YA-650 充電式チェストライト Hapyson 13195257
YA-650 充電式チェストライト Hapyson 13195257
YA-650 充電式チェストライト Hapyson 13195257
YA-650 充電式チェストライト Hapyson 13195257
YA-650 充電式チェストライト Hapyson 13195257
YA-650 充電式チェストライト Hapyson 13195257

充電式チェストライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13195257品番YA-650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

(ブースト)500lm、(強)300lm、(弱)30lm
小型軽量約148g
白/赤灯/ブースト機能
充電インジケーター付き
散光機能付き
USB Type-C 充電式(充電ケーブル付属なし)
手元も照らせる首掛け
ズレない、ぶれない、身体にフィット

用途HAPYSON PROシリーズ 充電式チェストライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ 充電インジケーター付き付属品調整バンド付きストラップ質量(g)148全光束(Lm)500使用電池リチウムイオン電池2600mAh(内蔵)電源タイプ充電式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.2×7.6×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする