曜日別特売
DK-R116WH ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOS 13195458

DK-R116WH ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOS 13195458
DK-R116WH ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOS 13195458
DK-R116WH ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOS 13195458

ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード13195458品番DK-R116WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当
最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載
マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消
最大15Wでの高速充電が可能。
フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)
ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)
昼白色(5100K): 約20%
白色(3800K): 約20%
電球色(2700K): 約40%
照度(昼白色5100Kで測定)
直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)
前方距離50cm: 330lux
前方距離30cm: 930lux
斜め距離50cm: 288lux
前方距離30cm: 720lux
本体サイズ
台座: W125 × H26 × D202mm
セード: W46.3 × H365 × D9.3mm
アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm
可動範囲
台座~アームの左右向き:80°
台座~アームの縦方向:90°
アーム~セードの縦方向:230°
Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°
給電出力
Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W
背面USB Type-C Output: 5W

付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする