用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF色ブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2