GENTOS
専用充電池
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13195799
品番
TX-48SB
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
TXシリーズヘッドライト専用充電池
適合機種
TX-D434R
質量(g)
144
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74.4×43.5×21.9
電池寿命
充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)
7
電源タイプ
充電式
充電池タイプ
リチウムイオンバッテリー:7.2V/4800mAh/34.56Wh