曜日別特売
N129パイ650B ニュートカップ リスパック 13200296

ニュートカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×15袋)注文コード13200296品番N129パイ650B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

95%植物由来のプラスチックでできた汎用カップ。丸型。蓋は別売り。

材質PLA容量(mL)約670寸法(Φ×mm)129×71商品タイプ本体のみバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190303バイオマス配合率(%)95バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)95生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号510生分解性プラマーク登録番号1098
注意
※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする