E-300 厚 エコ フルーツ リスパック 13201127

エコ フルーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×20袋)注文コード13201127品番E-300 厚
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

いちご、ぶどうなどの青果物に最適なフルーツトレー。ペットボトルの再生材を使用したA-PETを使用しています。ペットボトルの再生材をバージンシートでサンドすることにより安全性を高めています。剛性に優れた設計で、強度があり、内容物を保持します。

材質A-PET寸法(mm)169×115×45再生材使用使用
注意
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする