gkt02 【名入れ】法令許可票 オリジナル 許可票・登録票・業者票 ステンレス板 額縁付き グランド印刷 13264100

【名入れ】法令許可票 オリジナル 許可票・登録票・業者票 ステンレス板 額縁付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
文字内容建設業の許可票
内容量1枚注文コード13264100品番gkt02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレスヘアライン板に無料で名入れ印刷ができます。
シルク印刷で高級感があります。
高級アルミ製額縁付き。

用途文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票材質ステンレスヘアライン0.5mm文字内容建設業の許可票画面寸法(mm)H384×W535外寸法(高さH×幅W)(mm)419×570サービス分類名入れ
注意
※商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より必要事項をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書をお送りしますので、ご記入後返信をお願いいたします。
※通常納期は、レイアウトが確定してから約7営業日後の発送となります。
※レイアウト確認後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする