グランド印刷
【名入れ】法令許可票 オリジナル 許可票・登録票・業者票 アルミ複合板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
文字内容
建設業の許可票
宅地建物取引業者票
建設業の許可票
マンション管理業者票
登録電気工事業者登録票
建築士事務所登録票
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13264145
品番
gkt08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アルミ複合板に無料で名入れ印刷ができます。
シルク印刷で高級感があります。
用途
文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票
材質
アルミ複合板3mm
文字内容
建設業の許可票
寸法(高さH×幅W)(mm)
400×550
サービス分類
名入れ
注意
※商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より必要事項をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書をお送りしますので、ご記入後返信をお願いいたします。
※通常納期は、レイアウトが確定してから約7営業日後の発送となります。
※レイアウト確認後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。