71FR1NGW+71FR1NS-HR+71FR1NS-HL+71FR1NSB FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー) 信和自動車工業 13264705

71FR1NGW+71FR1NS-HR+71FR1NS-HL+71FR1NSB FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー) 信和自動車工業 13264705
71FR1NGW+71FR1NS-HR+71FR1NS-HL+71FR1NSB FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー) 信和自動車工業 13264705
71FR1NGW+71FR1NS-HR+71FR1NS-HL+71FR1NSB FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー) 信和自動車工業 13264705
71FR1NGW+71FR1NS-HR+71FR1NS-HL+71FR1NSB FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー) 信和自動車工業 13264705
71FR1NGW+71FR1NS-HR+71FR1NS-HL+71FR1NSB FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー) 信和自動車工業 13264705
71FR1NGW+71FR1NS-HR+71FR1NS-HL+71FR1NSB FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー) 信和自動車工業 13264705
71FR1NGW+71FR1NS-HR+71FR1NS-HL+71FR1NSB FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー) 信和自動車工業 13264705
71FR1NGW+71FR1NS-HR+71FR1NS-HL+71FR1NSB FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー) 信和自動車工業 13264705

FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1組適合品番【ステー】71FR1NS-HR・71FR1NS-HL・71FR1NSB、【上箱】71FR1NUBW注文コード13264705品番71FR1NGW+71FR1NS-HR+71FR1NS-HL+71FR1NSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。

付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個材質FRP長さ(mm)2410幅(mm)610質量(kg)44高さ(mm)280表面処理光沢処理適合品番【ステー】71FR1NS-HR・71FR1NS-HL・71FR1NSB、【上箱】71FR1NUBW開口寸法(mm)H220×W570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする