曜日別特売
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809

 

MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809
MONARCH M5 12x42 双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン) 13264809

双眼鏡 MONARCH M5 12x42

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード13264809品番MONARCH M5 12x42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。
EDガラス採用による高いコントラストと解像力
ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。
見掛視界56.2°の見やすく快適な視界
従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。
明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング
すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。
洗練された握りやすい外観デザイン
グラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。
窒素ガスを充填した防水・防曇構造※
防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。
※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。
ご使用シーンに合わせて
双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 12×42(12倍)は、湖・干潟でのバードウオッチング、スポーツ観戦などに最適です。
その他の特長
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。
別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)

付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ質量(g)約640倍率(倍)12眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離約2.5m対物レンズ有効径(mm)42寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×541000m先の視野(m)89明るさ12.3ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)15.1実視界(°)5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする