用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など
鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど
コンクリート・ブロック:外壁、塀など
内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど
プラスチック、発泡スチロールなど
色シャビーグレー乾燥時間(分)夏(30℃):約20、冬(10℃):約40(天候や素材によって差があります)主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量114mL油性 or 水性水性特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.5、木部:0.5~1.1危険物の性状水溶性